Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1507050 FUS NH0 KTF AM 50A 690V - 1507050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1507050 FUS NH0 KTF AM 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873045168

Artikelnummer

ITW1507050

Herstellernummer

1507050

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 50A - Tensione = 690V