Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1505016 FUS NH0 KTF GG 16A 500V - 1505016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873044994

Artikelnummer

ITW1505016

Herstellernummer

1505016

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

16 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - Tipo gG. Grandezza : NH-0