Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1500960 FUS NH00 KTF GG MK 160A 500V - 1500960

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1500960 FUS NH00 KTF GG MK 160A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873044963

Artikelnummer

ITW1500960

Herstellernummer

1500960

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: con placche isolate - Curva: gG - Corrente = 160A - Tensione = 500V