ITALWEBER SPA - ITW1487160 FUS 27X60 AR 160A 1000V - 1487160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 160 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240600
Artikelnummer
ITW1487160
Herstellernummer
1487160
Hersteller
ITW
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
160 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


