ITALWEBER SPA - ITW1487125P FUS 27X60 AR 125A 1000V CON PERC - 1487125P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873240594
Artikelnummer
ITW1487125P
Herstellernummer
1487125P
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige


