ITALWEBER SPA - ITW1487080 FUS 27X60 AR 80A 1000V - 1487080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873240549
Artikelnummer
ITW1487080
Herstellernummer
1487080
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


