Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1487050P FUS 27X60 AR 50A 1000V CON PERC - 1487050P

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1487050P FUS 27X60 AR 50A 1000V CON PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 50A - Tensione = 1000V - Con percussore