ITALWEBER SPA - ITW1487050 FUS 27X60 AR 50A 1000V - 1487050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240501
Artikelnummer
ITW1487050
Herstellernummer
1487050
Hersteller
ITW
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


