ITALWEBER SPA - ITW1487032 FUS 27X60 AR 32A 1000V - 1487032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240464
Artikelnummer
ITW1487032
Herstellernummer
1487032
Hersteller
ITW
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


