ITALWEBER SPA - ITW1486200 FUS 27X60 AR 200A 690V - 1486200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 200 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240426
Artikelnummer
ITW1486200
Herstellernummer
1486200
Hersteller
ITW
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


