Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1486125 FUS 27X60 AR 125A 690V - 1486125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1486125 FUS 27X60 AR 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873240402

Artikelnummer

ITW1486125

Herstellernummer

1486125

Hersteller

ITW

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 125A - Tensione = 690V