Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1486080P FUS 27X60 AR 80A 690V CON PERC - 1486080P

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1486080P FUS 27X60 AR 80A 690V CON PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873173199

Artikelnummer

ITW1486080P

Herstellernummer

1486080P

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 690V - Con percussore