ITALWEBER SPA - ITW1486063P FUS 27X60 AR 63A 660V CON PERC - 1486063P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240372
Artikelnummer
ITW1486063P
Herstellernummer
1486063P
Hersteller
ITW
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige


