ITALWEBER SPA - ITW1486063 FUS 27X60 AR 63A 690V - 1486063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240365
Artikelnummer
ITW1486063
Herstellernummer
1486063
Hersteller
ITW
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


