Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1486050P FUS 27X60 AR 50A 690V CON PERC - 1486050P

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1486050P FUS 27X60 AR 50A 690V CON PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873240358

Artikelnummer

ITW1486050P

Herstellernummer

1486050P

Hersteller

ITW

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con percussore