ITALWEBER SPA - ITW1486032P FUS 27X60 AR 32A 690V CON PERC - 1486032P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873240310
Artikelnummer
ITW1486032P
Herstellernummer
1486032P
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige


