Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1486020 FUS 27X60 AR 20A 690V - 1486020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1486020 FUS 27X60 AR 20A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873240266

Artikelnummer

ITW1486020

Herstellernummer

1486020

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 20A - Tensione = 690V