ITALWEBER SPA - ITW1485023 FUS A10QS-F 20A 690V - 1485023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873008347
Artikelnummer
ITW1485023
Herstellernummer
1485023
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


