ITALWEBER SPA - ITW1485010 FUS A10QS-F 1A 690V - 1485010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873003144
Artikelnummer
ITW1485010
Herstellernummer
1485010
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


