ITALWEBER SPA - ITW1482025 FUS A22QS-F 25A 690V - 1482025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873007562
Artikelnummer
ITW1482025
Herstellernummer
1482025
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


