ITALWEBER SPA - ITW1480025 FUS A14QS-F 25A 690V - 1480025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873007357
Artikelnummer
ITW1480025
Herstellernummer
1480025
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


