ITALWEBER SPA - ITW1480016 FUS A14QS-F 16A 690V - 1480016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873007333
Artikelnummer
ITW1480016
Herstellernummer
1480016
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


