Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1472100 FUS CH/P22 AR 100A 500V - 1472100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1472100 FUS CH/P22 AR 100A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873007142

Artikelnummer

ITW1472100

Herstellernummer

1472100

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.