Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1471040 FUS CH/P14 AR 40A 600V - 1471040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1471040 FUS CH/P14 AR 40A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873006893

Artikelnummer

ITW1471040

Herstellernummer

1471040

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.