ITALWEBER SPA - ITW1471020 FUS CH/P14 AR 20A 690V - 1471020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873006862
Artikelnummer
ITW1471020
Herstellernummer
1471020
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


