ITALWEBER SPA - ITW1471012 FUS CH/P14 AR 12A 690V - 1471012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873006848
Artikelnummer
ITW1471012
Herstellernummer
1471012
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


