ITALWEBER SPA - ITW1468020 FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC CH SU - 1468020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
8024873175407
Artikelnummer
ITW1468020
Herstellernummer
1468020
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige


