Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1468016 FUS 10X38 GPV 16A 1000VDC CH SU - 1468016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1468016 FUS 10X38 GPV 16A 1000VDC CH SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873135234

Artikelnummer

ITW1468016

Herstellernummer

1468016

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 16A - Tensione = 1000V DC - Fissaggio a vite