ITALWEBER SPA - ITW1465206 FUS 10X38 BATT 6A 800VDC - 1465206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
8024873260622
Artikelnummer
ITW1465206
Herstellernummer
1465206
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 6A - Tensione = 800V DC


