Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465120F FUS 14X51 BATT 20A 800VDC - 1465120F

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465120F FUS 14X51 BATT 20A 800VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873278184

Artikelnummer

ITW1465120F

Herstellernummer

1465120F

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico 14x51 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 20A - Tensione = 800V DC