ITALWEBER SPA - ITW1465110 FUS 10X38 BATT 10A 550VDC - 1465110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8024873226673
Artikelnummer
ITW1465110
Herstellernummer
1465110
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige


