Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465106 FUS 10X38 BATT 6A 550VDC - 1465106

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465106 FUS 10X38 BATT 6A 550VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873226659

Artikelnummer

ITW1465106

Herstellernummer

1465106

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 6A - Tensione = 550V DC