Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465082 FUS 14X51 GPV 32A 1000VDC - 1465082

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465082 FUS 14X51 GPV 32A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873277613

Artikelnummer

ITW1465082

Herstellernummer

1465082

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico 14x51 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 32A - Tensione = 1000V DC