Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465025 FUS 10X38 GPV 25A 900VDC - 1465025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465025 FUS 10X38 GPV 25A 900VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873144045

Artikelnummer

ITW1465025

Herstellernummer

1465025

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 25A - Tensione = 900V DC