Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465012 FUS 10X38 GPV 12A 1000VDC - 1465012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465012 FUS 10X38 GPV 12A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873144120

Artikelnummer

ITW1465012

Herstellernummer

1465012

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI