Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465002 FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC - 1465002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465002 FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873143963

Artikelnummer

ITW1465002

Herstellernummer

1465002

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

ITALWEBER: FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC, Fusibile cilindrico