ITALWEBER SPA - ITW1465001 FUS 10X38 GPV 1A 1000VDC - 1465001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873175315
Artikelnummer
ITW1465001
Herstellernummer
1465001
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige


