Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1461032 FUS CH14 AR 32A 690V - 1461032

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1461032 FUS CH14 AR 32A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873052838

Artikelnummer

ITW1461032

Herstellernummer

1461032

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.