ITALWEBER SPA - ITW1461020 FUS CH14 AR 20A 690V - 1461020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873006381
Artikelnummer
ITW1461020
Herstellernummer
1461020
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige


