ITALWEBER SPA - ITW1443980 FUS CH/P22 AM 80A 500V - 1443980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873005865
Artikelnummer
ITW1443980
Herstellernummer
1443980
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


