ITALWEBER SPA - ITW1443963 FUS CH/P22 AM 63A 690V - 1443963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873005858
Artikelnummer
ITW1443963
Herstellernummer
1443963
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


