Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1443063 FUS CH/P22 GG 63A 690V - 1443063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1443063 FUS CH/P22 GG 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005070

Artikelnummer

ITW1443063

Herstellernummer

1443063

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 63A - Tensione = 500V - Con percussore