ITALWEBER SPA - ITW1442980 FUS SCH22 AM 80A 500V - 1442980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873004370
Artikelnummer
ITW1442980
Herstellernummer
1442980
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige



