Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1441999 FUS SCH22 GG 100A 500V - 1441999

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1441999 FUS SCH22 GG 100A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873003427

Artikelnummer

ITW1441999

Herstellernummer

1441999

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1441999 - FUS SCH22 GG 100A 500V