Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1441932 FUS SCH22 GG 32A 690V - 1441932

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1441932 FUS SCH22 GG 32A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873003373

Artikelnummer

ITW1441932

Herstellernummer

1441932

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH22 (22x58). In: 32A.