Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1441020 FUS CH22 GG 20A 690V - 1441020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1441020 FUS CH22 GG 20A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873001133

Artikelnummer

ITW1441020

Herstellernummer

1441020

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1441020 - FUS CH22 GG 20A 690V