Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1433025 FUS CH/P14 GG 25A 500V - 1433025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1433025 FUS CH/P14 GG 25A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873060628

Artikelnummer

ITW1433025

Herstellernummer

1433025

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: CH/P14 (14x51). In: 25A.