ITALWEBER SPA - ITW1432925 FUS SCH14 AM 25A 690V - 1432925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873004042
Artikelnummer
ITW1432925
Herstellernummer
1432925
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


