ITALWEBER SPA - ITW1432916 FUS SCH14 AM 16A 690V - 1432916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873004028
Artikelnummer
ITW1432916
Herstellernummer
1432916
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige



