ITALWEBER SPA - ITW1432910 FUS SCH14 AM 10A 690V - 1432910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873004004
Artikelnummer
ITW1432910
Herstellernummer
1432910
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


